プラワイド雪かきアルミP握柄付

プラワイド雪かきアルミP握柄付 金象 プラワイド雪かきアルミP握柄付 金象

降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅で軽量・グリップ付のプラ雪かき。
本体は軽量なプラスチックを使用し、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/樹脂(PP)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】380 全長(mm)1430 質量(kg)0.9 深さ(mm)【頭部】65 先幅(mm)【頭部】460 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06134655 #124494
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする