空気式ミニグラインダ空神ミニ

空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン

ハイパワーで速く・力強く、軽量・コンパクトで細やかに、ミニグラインダの決定版登場!
ハイパワーで高い研削力です。最大出力約40%UPしております。(メーカー従来品)
軽量アルミボディです。
ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。
握りやすいグリップ形状で作業負担軽減。

仕様レバー式 全長(mm)156 本体質量(kg)0.57(58mm保護カバー、ホイルナット装着時) 砥石寸法(mm)58×4×9.53 空気消費量(m3/min)0.7 握り部37mm 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000 内容量1台
注意
※空神ミニで使用できる砥石は、砥石径58mm、また最高使用周速度は61m/sを超えるものになります。
※ミニアルミ13外径58mmは最高使用周速度50m/sのため空神ミニでは使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06135450 GR-M58KML
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする