METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示
1mg
ひょう量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×354
計量皿寸法(Φmm)
120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×354
繰返し性
0.7 mg
安定時間(秒)
1.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139887
MA503
5.8
5800
68-5348-22
¥
217,600
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139896
MA503E
5.6
5600
68-5348-23
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000