洗えるニトリル手袋 ケース
ハーレーダビッドソンの共同開発商品です。従来の厚手ニトリル手袋の67%の厚みで同等以上の強度をもつ洗えるニトリル手袋です。ハードな作業やオイル作業をしても繰り返し使えます。優れた伸縮性から生まれるフィット感があり、抜群の強度指先感覚が生かせます。
用途清掃、整備、オイル作業、食品加工、梱包・運搬・園芸・農業、毛染め
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.15
サイズMサイズ
サイズ(cm)2.2
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)18
内容量1ケース(10箱×50枚)
注意
※酷使すると作業中に破損の危険がございます。4日作業をしたら新しいものに交換することをお勧めします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |