洗えるニトリル手袋 小箱

洗えるニトリル手袋 小箱 大一産業 洗えるニトリル手袋 小箱 大一産業 洗えるニトリル手袋 小箱 大一産業 洗えるニトリル手袋 小箱 大一産業 洗えるニトリル手袋 小箱 大一産業 洗えるニトリル手袋 小箱 大一産業

ハーレーダビッドソンの共同開発商品です。従来の厚手ニトリル手袋の68%の厚みで同等以上の強度をもつ洗えるニトリル手袋です。ハードな作業やオイル作業をしても繰り返し使えます。優れた伸縮性から生まれるフィット感があり、抜群の強度指先感覚が生かせます。

用途清掃、整備、オイル作業、食品加工、梱包・運搬・園芸・農業、毛染め 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.15 サイズMサイズ サイズ(cm)2.3 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 内容量1箱(50枚)
注意
※酷使すると作業中に破損の危険がございます。1日作業をしたら新しいものに交換することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06136317 -
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする