コードレスクリーナー

コードレスクリーナー 東芝

トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。
デュアルトルネードシステム
床見極めセンサー
からみレス自走ヘッド
ゴミ捨て簡単
洗えて清潔
連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)
デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト
軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。
制御基板の小型化、本体部品配置の最適化、延長管のカーボン素材採用等で標準質量1.0kgを実現。
髪の毛などがからみにくくさまざまなゴミをしっかり取り除く「からみレス自走ヘッド」
「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。
自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」
「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利
ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。
丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などの掃除も。
車内のシートの下など暗いところの掃除でも。
ライフスタイルに合った収納と充電
簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。
本体にバッテリーを取り付けたまま充電。
取り外したバッテリーは単体で充電できるから、コンセントがない場所にも本体収納できます。
背面にはお掃除の途中、壁などに立てかけられる便利な「滑り止めゴム」が付いています。
別売品のバッテリーを使えば更に長時間の使用が可能
吸引力が99%以上持続
「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。
強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。
ダストカップは帯電防止加工※7 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。
汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
さまざまな場所をラクにしっかりお掃除
握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで、軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。
付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。
付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。
高い所のお掃除もラクにできます。
コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。

その他【センシング】床見極めセンサー 付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター 質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 ストームグレー タイプコードレスクリーナー/サイクロン式 消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3 集塵容量(L)0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×993 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能 連続使用時間(分)標準:約30(約35)/おすすめ:約15/強:約8 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06141725 VCCLW32(H)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする