120mmARGBケースファン
GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。
RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。
RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。
デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。
24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。
ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。
ファンモータICでノイズ発生を低減します。
衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)160
電圧(V)駆動:DC12/LED 5
消費電力(W)最大5
定格電流(A)0.19 /LED 0.73
最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値)
接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB
風量70CFM(最大値)
回転数500~1600 rpm
保証期間3年
騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値)
コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)24
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,838
¥4,398
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,398
¥3,998