曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157238FW3000-8-WRc1/4350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157247FW3000-8-W-X1Rc1/4350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157256FW3000-10-WRc3/8350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157265FW3000-10-W-X1Rc3/8350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157281FW3000-8-W-YRc1/4350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157290FW3000-8-W-YX1Rc1/4350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157299FW3000-10-W-YRc3/8350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157308FW3000-10-W-YX1Rc3/8350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157317FW4000-8-W-YX1Rc1/4550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157326FW4000-10-W-YX1Rc3/8550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157335FW4000-15-W-YX1Rc1/2550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157351FW3000-8-W-BWRc1/4520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157360FW3000-8-W-X1-BWRc1/4520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157369FW3000-10-W-BWRc3/8520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157378FW3000-10-W-X1-BWRc3/8520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157387FW3000-8-W-Y-BWRc1/4520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157396FW3000-8-W-YX1-BWRc1/4520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157405FW3000-10-W-Y-BWRc3/8520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157421FW3000-10-W-YX1-BWRc3/8520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157430FW4000-8-W-YX1-BWRc1/4760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157439FW4000-10-W-YX1-BWRc3/8760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157448FW4000-15-W-YX1-BWRc1/2760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157457FW8000-20-W-YX1Rc3/41260添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,590
27,638
30,402(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157466FW8000-25-W-YX1Rc11260添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,590
27,638
30,402(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157475FW8000-20-W-YX1-BWRc3/41620C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,900
27,950
30,745(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157491FW8000-25-W-YX1-BWRc11620C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,900
27,950
30,745(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする