ノーブランド
油圧ホース用ガードスプリング(密着)
用途
油圧ホースなどの保護
材質
SWRH52A
表面処理
亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
内容量
1本
注意
※全密着のスプリングです。都度製作の為、キャンセル・返品は出来ません。
バスケットに入れる
146
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165918
SP-52B x 3M
3
52
2.9
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165927
SP-17B x 3M
3
17
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165936
SP-30B x 4M
4
30
2.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165945
SP-49B x 2M
2
49
2.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165961
SP-50B x 2M
2
50
2.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165970
SP-52B x 2M
2
52
2.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165979
SP-21B x 3M
3
21
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165988
SP-30B x 2M
2
30
2.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165997
SP-50B x 1M
1
50
2.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166006
SP-52B x 1M
1
52
2.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166015
SP-31B x 1M
1
31.5
2.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166031
SP-32B x 1M
1
32
2.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166040
SP-20B x 3M
3
20
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166049
SP-50B x 3M
3
50
2.9
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166058
SP-69B x 2M
2
59
3.2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166067
SP-47B x 2M
2
47
2.9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166076
SP-48B x 2M
2
48
2.9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166085
SP-16B x 1M
1
16.3
2
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166101
SP-29B x 2M
2
29
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166110
SP-50B x 4M
4
50
2.9
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166119
SP-42B x 1M
1
42
2.9
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166128
SP-48B x 3M
3
48
2.9
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166137
SP-49B x 3M
3
49
2.9
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166146
SP-12B x 2M
2
12
1.2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166155
SP-25B x 1M
1
25
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166171
SP-29B x 4M
4
29
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166180
SP-26B x 2M
2
26
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166189
SP-49B x 4M
4
49
2.9
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166198
SP-49B x 1M
1
49
2.9
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166207
SP-11B x 4M
4
11.5
1.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166216
SP-24B x 2M
2
24
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166225
SP-47B x 3M
3
47
2.9
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166241
SP-18B x 1M
1
18
2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166250
SP-27B x 4M
4
27
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166259
SP-28B x 4M
4
28
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166268
SP-33B x 3M
3
33
2.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166277
SP-34B x 3M
3
34
2.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166286
SP-41B x 2M
2
41.5
2.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166295
SP-42B x 2M
2
42
2.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166311
SP-43B x 2M
2
43
2.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166320
SP-76B x 1M
1
76
3.2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166329
SP-22B x 2M
2
22.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166338
SP-47B x 4M
4
47
2.9
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166347
SP-48B x 4M
4
48
2.9
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166356
SP-14B x 3M
3
13.5
1.2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166365
SP-27B x 1M
1
27
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166381
SP-11B x 1M
1
11.5
1.2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166390
SP-12B x 1M
1
12
1.2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166399
SP-25B x 4M
4
25
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06166408
SP-26B x 4M
4
26
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ