コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ

コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ - 豊和工業

クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。
工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。
作動軌跡が非常にコンパクトです。
従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。

使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80内容量1本
注意
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
受圧面積(cm2)
容量(cm3)
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06180487JLF5H34x38KD3438【シリンダ】クランプ側:7.5【シリンダ】クランプ側:28.7、アンクランプ側 :28.7ねめじ配管
80,400
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180496JLF5H34x38GD3438【シリンダ】クランプ側:7.5【シリンダ】クランプ側:28.7、アンクランプ側 :28.7ガスケット配管
80,400
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180505JLF5H42x44KD-A4244【シリンダ】クランプ側:11.8【シリンダ】クランプ側:52.1、アンクランプ側 :52.1ねめじ配管
103,200
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180521JLF5H42x44GD-A4244【シリンダ】クランプ側:11.8【シリンダ】クランプ側:52.1、アンクランプ側 :52.1ガスケット配管
103,200
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180530JLF5H28x34KD-A2834【シリンダ】クランプ側:5.4【シリンダ】クランプ側:18.3、アンクランプ側 :15.7ねめじ配管
87,600
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180539JLF5H28x34GD-A2834【シリンダ】クランプ側:5.4【シリンダ】クランプ側:18.3、アンクランプ側 :15.7ガスケット配管
87,600
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180548JLF5H42x44KD4244【シリンダ】クランプ側:11.8【シリンダ】クランプ側:52.1、アンクランプ側 :52.1ねめじ配管
87,600
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180557JLF5H42x44GD4244【シリンダ】クランプ側:11.8【シリンダ】クランプ側:52.1、アンクランプ側 :52.1ガスケット配管
87,600
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180566JLF5H34x38K3438【シリンダ】クランプ側:9.1【シリンダ】クランプ側:34.5、アンクランプ側 :28.7ねめじ配管
72,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180575JLF5H34x38G3438【シリンダ】クランプ側:9.1【シリンダ】クランプ側:34.5、アンクランプ側 :28.7ガスケット配管
72,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180591JLF5H52x50KD5250【シリンダ】クランプ側:18.1【シリンダ】クランプ側:90.5、アンクランプ側 :90.5ねめじ配管
91,200
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180600JLF5H52x50GD5250【シリンダ】クランプ側:18.1【シリンダ】クランプ側:90.5、アンクランプ側 :90.5ガスケット配管
91,200
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180609JLF5H28x34KD2834【シリンダ】クランプ側:5.4【シリンダ】クランプ側:18.3、アンクランプ側 :15.7ねめじ配管
75,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180618JLF5H28x34GD2834【シリンダ】クランプ側:5.4【シリンダ】クランプ側:18.3、アンクランプ側 :15.7ガスケット配管
75,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180627JLF5H42x44K-A4244【シリンダ】クランプ側:13.9【シリンダ】クランプ側:61.0、アンクランプ側 :52.1ねめじ配管
94,800
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180636JLF5H42x44G-A4244【シリンダ】クランプ側:13.9【シリンダ】クランプ側:61.0、アンクランプ側 :52.1ガスケット配管
94,800
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180645JLF5H28x34K-A2834【シリンダ】クランプ側:6.2【シリンダ】クランプ側:20.9、アンクランプ側 :15.7ねめじ配管
79,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180661JLF5H28x34G-A2834【シリンダ】クランプ側:6.2【シリンダ】クランプ側:20.9、アンクランプ側 :15.7ガスケット配管
79,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180670JLF5H42x44K4244【シリンダ】クランプ側:13.9【シリンダ】クランプ側:61.0、アンクランプ側 :52.1ねめじ配管
79,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180679JLF5H42x44G4244【シリンダ】クランプ側:13.9【シリンダ】クランプ側:61.0、アンクランプ側 :52.1ガスケット配管
79,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180688JLF5H52x50K5250【シリンダ】クランプ側:21.2【シリンダ】クランプ側:106.2、アンクランプ側 :90.5ねめじ配管
82,800
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180697JLF5H52x50G5250【シリンダ】クランプ側:21.2【シリンダ】クランプ側:106.2、アンクランプ側 :90.5ガスケット配管
82,800
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180706JLF5H28x34K2834【シリンダ】クランプ側:6.2【シリンダ】クランプ側:20.9、アンクランプ側 :15.7ねめじ配管
67,200
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180715JLF5H28x34G2834【シリンダ】クランプ側:6.2【シリンダ】クランプ側:20.9、アンクランプ側 :15.7ガスケット配管
67,200
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180731JLF5H52x50KD-A5250【シリンダ】クランプ側:18.1【シリンダ】クランプ側:90.5、アンクランプ側 :90.5ねめじ配管
109,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180740JLF5H52x50GD-A5250【シリンダ】クランプ側:18.1【シリンダ】クランプ側:90.5、アンクランプ側 :90.5ガスケット配管
109,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180749JLF5H34x38KD-A3438【シリンダ】クランプ側:7.5【シリンダ】クランプ側:28.7、アンクランプ側 :28.7ねめじ配管
93,600
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180758JLF5H34x38GD-A3438【シリンダ】クランプ側:7.5【シリンダ】クランプ側:28.7、アンクランプ側 :28.7ガスケット配管
93,600
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180767JLF5H52x50K-A5250【シリンダ】クランプ側:21.2【シリンダ】クランプ側:106.2、アンクランプ側 :90.5ねめじ配管
100,800
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180776JLF5H52x50G-A5250【シリンダ】クランプ側:21.2【シリンダ】クランプ側:106.2、アンクランプ側 :90.5ガスケット配管
100,800
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180785JLF5H34x38K-A3438【シリンダ】クランプ側:9.1【シリンダ】クランプ側:34.5、アンクランプ側 :28.7ねめじ配管
85,200
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06180801JLF5H34x38G-A3438【シリンダ】クランプ側:9.1【シリンダ】クランプ側:34.5、アンクランプ側 :28.7ガスケット配管
85,200
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする