曜日別特売

ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上

ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/
USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。
USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。

付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3ブラック規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)表面処理(パネル)非光沢対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず機能プラグ&プレイ:VESA DDC2Bコントラスト比1300:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)38.1hUSBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)モニターサイズTFT24.5型ワイドパネル駆動方式HFS湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと)最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100輝度(cd/m2)300(標準値)応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172078LCD-C251SHX
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする