進相コンデンサ設備 油入自冷式
仕様●%リアクタンス:L=6%
定格電圧(V)234
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
温度上昇-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
機能放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下
寸法G(mm)-
相数-
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性使用周囲温度-25℃~50℃(24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
耐電圧(kV)端子相互間 0.505(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括~ケース間 3 10秒
容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(相間不平衡率108%以下)
油量(L)-
損失係数0.12%以下(常温)
制御回路電圧(V)220
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。