曜日別特売

11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナ ドライバー内蔵

11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナ ドライバー内蔵 - BUFFALO(バッファロー)

(1)お使いのPCをUSB接続Wi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6に対応させる。(2)Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム 5GHz/2.4GHz 両方Wi-Fi 6に対応。 -5GHz:約1.4倍 2.4GHz:約1.9倍 高速化 (Wi-Fi 5 2ストリーム対応製品比)-(3)Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すOFDMAとMU-MIMOに対応。(4)光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも簡単に使い始められる、CDレスインストール。(5)USB延長ケーブル付属。長さ1m

付属品
USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書
仕様
●本体サイズ(H):22mm●本体サイズ(D):30mm●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):80mm●その他環境及び安全規格:空欄
本体質量(g)
45
対応OS
Windows 11/10
対応機種
USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
準拠規格
IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠
インターフェース
USB 3.2(Gen1)/USB 2.0
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ax:最大1201※、11ac:最大866※、11a:最大54、11n:最大300※、11g:最大54、11b:最大11※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54(規格値)で動作します。
伝送方法
IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
周波数(GHz)
ARIB STD-T71(5帯) / ARIB STD-T66(2.4帯)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197409WI-U3-1200AX2I
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06197409WI-U3-1200AX2I63668939WI-U3-2400XE2WI-U3-1200AX2I 11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー) 6366893911ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵BUFFALO(バッファロー)1台
¥7,698
税込¥8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする