Pebble M350
モダン、スリムな静音ポータブルマウス
対応クリック感覚はそのままに、従来とべてクリック音を90%削減した静音設計
Bluetoothまたは、付属のUSBレシーバーの2種類の接続法に対応
付属の単三電池 1本で 約1年半の使が可能。また、未使用時には自動でスリープモードにり、省電力に役立ちます
個性を際立たせるスタイリッシュな形状と、グラファイト/ローズ/オフホワイト/ブルー/グリーンの5色のラインナップ
利き手を選ばない左右対称型
保証期間:2年間
仕様本体サイズ(W):59mm、本体サイズ(H):107mm、電気通信事業法備考:該当製品ではございません、本体サイズ(D):27mm
セット内容ワイヤレス マウス、超小型レシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、取扱説明書
電源単三形乾電池
本体質量(g)100
対応OSWindows 10,11 以降,macOS 10.14 以降,Chrome OS,Android 7 以降,iPadOS 13.4 以降
接続方式無線
分解能1000dpi
インターフェースUSB
ボタン数3
色(本体)ローズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth
読取方式ハイプレシジョンオプティカルトラッキング
内容量1台