Jabra 耳掛け無線ヘッドセット 片耳 MS認定「Jabra STEALTH UC MS」
【現場作業向け無線イヤホンマイク】▼Microsoft認定 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m) ▼バッテリー持続時間(最長6時間/通話) ▼本体64.9mm×15.3mm×24.9mm ▼重量7.9g ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼スマ―フォンのSiriやGoogleNowにリモートアクセス「音声コントロールボタン」 ▼周囲の雑音を低減「Noise blockout デュアルマイク」 ▼タッチするだけで瞬時にペアリング「NFC接続対応」 ▼ノイズ低減機能付きHD Voice ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプタ(Jabra Link360 MS)、アルティメットコンフォートイヤージェル×2、イヤーフック×2サイズ、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:あり
接続方式Bluetooth
イヤホン形状オーバーヘッド
内容量1台