レーシングライン カーボン S-A6R3-APLC

レーシングライン カーボン S-A6R3-APLC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A6R3-APLC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS660 21-23
アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:6.8
重量[キログラム]:4.4
音量:103.7 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:71.02kW/10800rpm
最大出力:72.64kW/10950rpm
STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm
最大トルク:68.6Nm/11700rpm
オプション:品番:P-MBA6R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)4.4、STD:6.8 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:67.3/10200rpm 最大出力(kW)72.64/10950rpm、STD:71.02/10800rpm 最大トルク68.6Nm/11700rpm 音量(dB)103.7/5500rpm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06213701 S-A6R3-APLC
198,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする