仕様●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):3/4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●メインメモリ(最大):128GB●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●スリープ時消費電力:2.1W●CPU詳細:Intel Core i7-12700●プロセッサーテクノロジー:第12世代●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●最大消費電力:300W●その他スペック:1年保証(出張修理)電源AC100V、50/60Hz本体質量(g)約5200メモリー容量8GB解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色使用CPUCore i7スピーカーモノラルスピーカーOSWin11Pro 24H2動作周波数(GHz)Pコア:最大4.8、Eコア:最大3.6チップセットインテル H670チップセットキーボードUSBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)ポインティングデバイスUSB光学式マウス(スクロール機能付き)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数12TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)オフィスソフトなし内容量1台