メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3332
販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel1100専用
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23
ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23
ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23
ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23
厚み:17
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
仕様:レブル 250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。
型番:EHZ3332
関連商品:品番:EHZ3533
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

