曜日別特売

GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY

GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま  エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2129GY
どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。
販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。
厚み:14
タイプ:敷くタイプ
色[カラー]:黒ごま
サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm
材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
型番:EHZ2129
関連商品:品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129PK

適合【関連商品】品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129PK材質内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)14寸法(mm)210(長さ)×290(幅)、厚さ:14/折り畳み210(長さ)×145(幅)、厚さ:28黒ごまタイプ敷くタイプ型番EHZ2129内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231490EHZ2129GY
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする