スリップオンライン チタン ブラック EC S-S13SO4-HRAATBL
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S13SO4-HRAATBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可 2本出し EURO5対応
適合情報:
スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:12.3
重量[キログラム]:8.4
STD音量:91.9 dB / 4850 rpm
音量:91.9 dB / 4850 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.17kW/9600rpm
最大出力:137.05kW/9500rpm
STD 最大トルク:153Nm/7100rpm
最大トルク:154.4Nm/7000rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)8.4、STD:12.3
色(チタン)ブラック/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
音量(dB)91.9/4850rpm、STD:91.9/4850rpm
内容量1個