単列深溝玉軸受 6900番台 NSE (片側接触ゴムシール形)

単列深溝玉軸受 6900番台 NSE (片側接触ゴムシール形) - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール接触片側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062984286921NSL20105145
26,100
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984376922NSL20110150
31,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984466924NSL22120165
35,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984556926NSL24130180
40,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984716928NSL24140190
47,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984806930NSL28150210
59,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする