AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
タイネツサイレンサー ステッカー P-VST1AL
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-VST1AL
販売備考:95mm×75mm
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー
サイズ:95x85mm
材質[素材]:アルミ
材質
アルミ
寸法(mm)
95×85
色
ブラック、レッド、イエロー
タイプ
耐熱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06299995
P-VST1AL
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください