曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位摂氏(℃)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa内容量1台
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
全26種類を絞り込む
接続口径
ろ過度(μm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06344418MW3000-8-WRc1/4380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344427MW3000-8-W-X1Rc1/4380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344436MW3000-10-WRc3/8380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344445MW3000-10-W-X1Rc3/8380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344655MW3000-8-W-SRc1/4380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344671MW3000-8-W-SX1Rc1/4380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344680MW3000-10-W-SRc3/8380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344689MW3000-10-W-SX1Rc3/8380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344777MW4000-8-W-SX1Rc1/4620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
17日以内出荷
返品不可
06344786MW4000-10-W-SX1Rc3/8620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
17日以内出荷
返品不可
06344795MW4000-15-W-SX1Rc1/2620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
17日以内出荷
返品不可
06344926MW3000-8-W-BWRc1/4550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344935MW3000-8-W-X1-BWRc1/4550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344951MW3000-10-W-BWRc3/8550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
10日以内出荷
返品不可
06344960MW3000-10-W-X1-BWRc3/8550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
10日以内出荷
返品不可
06345170MW3000-8-W-S-BWRc1/4550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
10日以内出荷
返品不可
06345179MW3000-8-W-SX1-BWRc1/4550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
10日以内出荷
返品不可
06345188MW3000-10-W-S-BWRc3/8550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
10日以内出荷
返品不可
06345197MW3000-10-W-SX1-BWRc3/8550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
10日以内出荷
返品不可
06345285MW4000-8-W-SX1-BWRc1/4830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345301MW4000-10-W-SX1-BWRc3/8830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345310MW4000-15-W-SX1-BWRc1/2830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345520MW8000-20-W-SX1Rc3/41450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345529MW8000-25-W-SX1Rc11450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345696MW8000-20-W-SX1-BWRc3/41810(添付)C形ブラケット0.380
37,690
33,025
36,328(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345705MW8000-25-W-SX1-BWRc11810(添付)C形ブラケット0.380
37,690
33,025
36,328(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする