曜日別特売

【タネ】サラダ 赤玉葱

【タネ】サラダ 赤玉葱 - アタリヤ農園

球が扁円球になる中晩生種の赤玉葱。外皮は鮮やかな恋紅紫色で、辛味や刺激臭が極めて少ないのが特徴です。みずみずしく歯切れも良いので、サラダなどの生食に最適です。

種別サラダ 赤玉葱容量(mL)2まきどき北海道:栽培不向き、寒地:9月上旬~9月下旬、平地:9月中旬~10月上旬、暖地:9月中旬~10月上旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06361988CAT774326
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする