曜日別特売

【タネ】お鍋に最適 極太ねぎ

【タネ】お鍋に最適 極太ねぎ - アタリヤ農園

下仁田ねぎと一本ねぎとの交配種で、耐寒性・耐病性に優れた太ねぎです。葉鞘は太くてやわらかで甘く、白身も葉もすべて食べられることができ、鍋物や焼きねぎに最適な品種です。

種別お鍋に最適 極太ねぎ容量(mL)2まきどき北海道:3月下旬~5月下旬 極寒地は春まき、寒地:3月中旬~5月中旬、9月中旬~10月中旬、平地:3月上旬~4月下旬、9月下旬~10月下旬、暖地:3月上旬~4月下旬、9月下旬~10月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06361611CAT774440
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする