大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装建材 大建工業の 造作材 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) 900長 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) 900長 注文コード 06387197 居室にアクセントを演出。 多彩な部材で空間に統一感を持たせます。 用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切 長さ(mm)900 厚さ(mm)15 記号色柄記号:TH 色(柄)モノホワイト 製品幅(mm)25 適合部位造作部材 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MT7101-21TH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06387197 MT7101-21TH ¥4,000 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 造作材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 巾木A型(スカート付) ウッドワン 税込¥2,858~ ¥2,598~ コーナー巾木(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 コーナー巾木(出隅用) W型対応 ウッドワン 税込¥1,538~ ¥1,398~ 巾木コーナーキャップ 入隅用(W型対応) ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木コーナーキャップ 出隅用(P型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 巾木U型 ウッドワン 税込¥3,628~ ¥3,298~ 巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 コーナー巾木15R(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 コーナー巾木15R(出隅用) M型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業 税込¥1,978 ¥1,798 コーナー巾木(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥10,998 ¥9,998 コーナー巾木(入隅用) W型対応 ウッドワン 税込¥1,538~ ¥1,398~ アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業 税込¥9,898~ ¥8,998~ 巾木コーナーキャップ 出隅用(A型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 税込¥2,638~ ¥2,398~ コーナー巾木15R(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木P型 ウッドワン 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材造作材見切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造作材」にはこんなカテゴリがあります 框 巾木 廻り縁 見切り 式台 窓枠 無目枠 笠木 シェアする マイページ 最近見た商品