急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE

急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE - AOHI(アオハイ)

厚さ14mmのポケットサイズ
USB-CポートでPD3.0とPPSに対応、最大65W出力
プラグ部分は最大90°まで調整可能
最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
○モバイル
【Apple】
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus
【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他
【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL
【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro
【Oppo】Reno4 Pro
【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro
【Sony】 XZ3
【Huawei】Mate 40E/XS2
【Honor】Magic 3 Premium Editionなど
○タブレット
【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代
【Huawei】Mate Pad 11 など
○パソコン
【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ 2020/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)
【ASUS】Zenbook 14 S
【DELL】XPS 13
【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4
【Xiaomi】RedmiBook Pro 15
【Microsoft】Surface Laptop Go など
○その他
Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など

用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 回転プラグ 薄型 超薄型 開閉式プラグブラック質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×10.4×1.45出力ポートUSB Type-C内容量1個
注意
※急速充電には対応のケーブルが必要になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06387599EN-FT65BL1
6,990
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする