F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

仕様出水・止水位の差:【パイロットバルブ】130~860mm 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(出水位置H3)250~1005、(出水位置H4)274~1029/(止水位置H1)145~875、(止水位置H2)169~899 寸法B2(mm)【パイロットバルブ】45 寸法B1(mm)【パイロットバルブ】Φ55 寸法B3(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品 内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06435655 FSV80BC-SFN13 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 240、【パイロットバルブ】240 【パイロットバルブ】R1/2 127
390,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06435671 FSV80BC-SFN20 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 240、【パイロットバルブ】242 【パイロットバルブ】R3/4 127
390,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06435680 FSV100BC-SFN13 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 290、【パイロットバルブ】240 【パイロットバルブ】R1/2 140
505,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06435689 FSV100BC-SFN20 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 290、【パイロットバルブ】242 【パイロットバルブ】R3/4 140
505,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436538 FSV65-SFN13 FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 220、【パイロットバルブ】240 【パイロットバルブ】R1/2 110
192,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436547 FSV65-SFN20 FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 220、【パイロットバルブ】242 【パイロットバルブ】R3/4 110
192,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436556 FSV80-SFN13 FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 240、【パイロットバルブ】240 【パイロットバルブ】R1/2 124
223,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436565 FSV80-SFN20 FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 240、【パイロットバルブ】242 【パイロットバルブ】R3/4 124
223,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436581 FSV100-SFN13 FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 290、【パイロットバルブ】240 【パイロットバルブ】R1/2 140
350,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436590 FSV100-SFN20 FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 290、【パイロットバルブ】242 【パイロットバルブ】R3/4 140
350,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06435655 FSV80BC-SFN13 31396088 FSV80BC-SFN13X FSV80BC-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396088 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 379,800 税込417,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435671 FSV80BC-SFN20 31396097 FSV80BC-SFN20X FSV80BC-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396097 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 379,800 税込417,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435680 FSV100BC-SFN13 31396106 FSV100BC-SFN13X FSV100BC-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396106 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 499,800 税込549,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435689 FSV100BC-SFN20 31396115 FSV100BC-SFN20X FSV100BC-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396115 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 499,800 税込549,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436538 FSV65-SFN13 31396131 FSV65-SFN13X FSV65-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396131 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436547 FSV65-SFN20 31396140 FSV65-SFN20X FSV65-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396140 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436556 FSV80-SFN13 31396149 FSV80-SFN13X FSV80-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396149 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436565 FSV80-SFN20 31396158 FSV80-SFN20X FSV80-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396158 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436581 FSV100-SFN13 31396167 FSV100-SFN13X FSV100-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396167 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436590 FSV100-SFN20 31396176 FSV100-SFN20X FSV100-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396176 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする