設定情報
販売価格(税別)¥1,236~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カクイチ

【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ)

【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ) カクイチ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。

注文コード06661299 用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~60 呼称(mm)(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※許容圧力は23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする