ウチクック 詰替用ろ過パウダー

ウチクック 詰替用ろ過パウダー オークス

使用済みの油の汚れを吸着し、きれいにします。
食用油メーカーが精油工程で採用している活性白土を家庭用に製品化。
食品添加物に認められている「ろ過パウダー」は表面に無数の細孔を持つ粘土の一種。その特殊な表面特性により他の吸着剤で代用することができず、多くの用途に利用されています。
揚げカスだけでなく、酸化劣化物も吸着除去するので油自体がきれいになります。
※1回の使用量目安:約5g(50g:約10回分、300g:約60回分)
※付属品:
50g:フィルター(10枚)
300g:計量スプーン・フィルター(60枚)
※対応機種:
クイックフライヤーUCS2、ロカポットUCS1、ステンレスろ過式フライヤーTD6、ステンレスろ過式オイルポットTD5、精油パウダー式オイルポットTB5

お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06493159 TD8 1個(50g) ろ過パウダー50g、フィルター10枚 【ろ過パウダー】活性白土、【フィルター】ろ紙 ろ過パウダー袋入り質量:60 50g(約10回分) 【ろ過パウダー】縦10×横16×高さ0.8、【ろ紙】底径10×高さ8、【計量スプーン】縦3.5×横8.5×高さ2
800
 
 
取扱い終了

返品不可
06493168 TD7 1個(300g) ろ過パウダー300g、フィルター60枚、計量スプーン1個 【ろ過パウダー】活性白土、【フィルター】ろ紙、【計量スプーン】ポリプロピレン ろ過パウダー袋入り質量:330 300g(約60回分) 【ろ過パウダー】縦14×横22.5×高さ7.2、【ろ紙】底径10×高さ8、【計量スプーン】縦3.5×横8.5×高さ2
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする