スマートカメラ 4G/AC電源/防水
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでも映像がみえる首振対応スマートカメラです。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続、NTTドコモやau、KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところに設置できます。
本体首振り対応、スマートフォン操作でカメラを自由に動かせます。日中撮影委はもちろん、夜間カラーモード、夜間赤外線モードで暗がりでの撮影も可能。動体検知で自動追跡します。防水等級IP65で屋外での使用も可能です。
首振り対応。左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。
状況に応じて変えられる撮影モード 日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。
動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。
録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できます。
マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。
ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、 バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。
防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。
最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。アプリで最大16台同時に見ることができます。他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。
仕様【データ通信量】高解像度(FHD):4~8MB/分、低解像度(360P):1~4MB/分【暗視】高輝度カラー映像・赤外線モノクロ映像 LED発光
付属品本体、取付部品、ACアダプター、アンカー2本、ネジ2本、eSIM内蔵(100MB/7日)、取扱説明書
寸法(mm)幅110×高さ130×奥行150(アンテナ部含まず)
質量(g)440
電源(V)AC100-240
消費電力(W)最大6.5
番号電波法認証番号:[R]018-240138/事業法認証番号:[T]DF24-0020018
角度(°)画角:水平約85垂直50/可動域:(首振り)水平338、垂直90
入力最大DC12V 1A
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
使用湿度範囲10%~90%
レンズサイズ(mm)イメージセンサー:1/2.9"200万画素CMOS8(2MP) AK3918EV300S,88-PIN,QFN88、レンズF値:F2.0、焦点距離:4.0
色温度(K)高輝度LED:3000
解像度動画(高画質)1920×1080(低画質)640×360、静止画1920×1080
防塵防水性能IP65 IEC60529(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)(防水レベル:5 いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。)
フォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)、静止画:png/jpeg(端末により異なる)
LED(赤外線暗視用)10m/2灯、(高輝度)10m/2灯
動作周囲温度(℃)-20~55(結露しないこと)
セキュリティSSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
撮影モード動画/静止画
使用場所屋内外
プロトコルWPA/WPA2-PSK
明るさ(Lm)高輝度LED:120
無線通信方式4G/LET
対応アプリケーションスマートライフ+
キャリア通信キャリア:docomo,kddi,softbankから自動接続B1/3/8/18/19/26/41
フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)
音声入力/出力対応
最低照度(Lux)(LED点灯切替照度)0.2
適合システムiOS13以上のiPhone、Android10以上のスマートフォン
内容量1台
注意
※ドコモ/au/ソフトバンクの4Gの電波が無い場所での使用はできません。事前にご使用場所でご利用のスマートフォンなどでインターネット接続できるかご確認ください。※3G/5G/Wi-Fiには非対応です。本商品接続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
※SDカードは付属していません。
※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時に限りアプリ内でのみ確認できます。
※本製品は日本国内専用です。日本国外では使用できません。
※本製品は映像視聴用のスマートフォンとスマートフォンに無償のアプリ「スマートライフ+」をインストールする必要があります。アプリのダウンロード時の通信環境によって通信費用が発生する場合があります。
※本体使用時にアプリ内からクレジットカードでメーカーの4G接続サービスの購入が必要となります。料金プランや支払い方法はこちらのリンクをご確認ください。
※製品本体に物理SIMを挿入することや内蔵eSIMの書き換えはできません。
※本体に電池は内蔵していません。AC電源で動作するので近くに電源となるコンセントが必要です。
※microSDカードに記録した動画や画像はアプリ内で確認や共有することができます。本体から取り外したmicroSDをPCやスマートフォンに接続しても動画や画像は確認できません。
※microSDカード内の映像視聴も4G回線に接続します。お試しプラン/1GBをご利用の場合は通信容量が上限に達しますと映像を見ることができなくなります。映像が見ることができない場合は再度プランを購入いただくかプランの変更をご検討ください。
※本製品は不審者の侵入や盗難を防止するものではなく、それに伴う被害については責任を負いかねますのでご了承ください。