炭酸マイクロナノバブルバス

炭酸マイクロナノバブルバス ポエマ

炭酸マイクロナノバブルバスシステムは独自技術で500nm(ナノメートル)~5μm(マイクロメートル)の超微小な炭酸気泡を放出。超小炭酸気泡が全身を包みこみ、疲れた体に安らぎを与えます。
髪の毛の太さ(約70μm)以下の超微小な気泡は水に浸透しやすい性質。肉眼ではほとんど見えにくい気泡が湯船全体に溶け込み、疲れた身体を心地よく包み込みます。
工事不要だから賃貸のお風呂でも簡単に使用可能、届いたその日からマイクロバブル入浴がお楽しみいただけます。充電式なので電源のないお風呂でもご使用いただけます。

用途家庭風呂用マイクロナノバブル発生装置 付属品MNB(マイクロナノバブル)発生装置、レギュレーター付きカバー、水中ポンプ、スピードコントローラー、ホース、ガスボンベ×3、ボンベ台、1/2オス・オス継手、W吸盤、充電ケーブル 材質【MNB発生装置】ABS 質量(kg)外装込み2.6 内容積(L)10~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【MNB発生装置】121×35×50(ガス供給口は含まず)【水中ポンプ】70×70×125 充電時間(時間)4~5 使用水温(℃)60以下 使用時間(時間)約2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06491436 EIB-IPL13-BATH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイクロナノバブル

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする