曜日別特売

三角フィットソファミニ 本体・カバーセット

三角フィットソファミニ 本体・カバーセット - MOGU三角フィットソファミニ 本体・カバーセット - MOGU三角フィットソファミニ 本体・カバーセット - MOGU三角フィットソファミニ 本体・カバーセット - MOGU三角フィットソファミニ 本体・カバーセット - MOGU三角フィットソファミニ 本体・カバーセット - MOGU

座ると角にビーズが集まり、背もたれ・ヒジ置きができる三角形のソファです。
一辺が長くて、ちょうどいい角度でリラックス。ビーズの3つの角が、背もたれとヒジ置きをつくりだし体を受け止めます。
三角フィットソファのミニサイズです。

質量(g)本体+カバー 約3000混率(%)【カバー】帆布部分:ポリエステル67、綿33、スパンデックス:ナイロン85、ポリウレタン15【本体】ナイロン85、ポリウレタン15寸法(縦×横×高さH)(cm)68×68×35材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517817レッド
オープン
9,800
10,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
06517826ネイビー
オープン
9,800
10,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
06517835ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする