曜日別特売

大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】

大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

大人かわいいスタイルのリクライニングソファ一人掛け!コンパクトながら、ソファ・カウチ・ベッドの3wayでお使いいただけます。

用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファ、ソファベッドとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン質量(kg)9.3容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ時:58×75×66(S:23)、ベッド時:58×176×11内容量1台
注意
※完成品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521421SH-07-OK3SB-1-BEベージュ
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521430SH-07-OK3SB-1-GYグレー
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521439SH-07-OK3SB-1-PKピンク
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521448SH-07-OK3SB-1-GEグリーン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06521421
2026-03-05
用途: 自宅でのくつろぎ用
その他業種

3WAYで使用できるのがとても気に入りました。
ソファーのように座れる所が良きです。
普通の座椅子ではできないので、腰が痛くなったりしていました。とても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする