ペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き

ペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマ

木目調でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。幅と奥行きがスリムな設計で空間を広く使えます。ペールストッカーを上下に重ねた2段タイプです。デッドスペースになりがちなスペースを有効活用できます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。取っ手がL字形状でラクに引けます。お客様組み立てとなります。

質量(g)ペール:1個あたり 約780容量(L)ペール:1個あたり 約15耐荷重(kg)全体:約9、天板:約5、ペール1個あたり:約2本体質量(g)13160天板寸法(mm)約333×235サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×235×1200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529760HWPS-300H
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする