曜日別特売

オーブントースター(2枚焼き)

オーブントースター(2枚焼き) - アイリスオーヤマオーブントースター(2枚焼き) - アイリスオーヤマ

おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。

サイズ(cm)ピザの大きさ:約14消費電力(W)1200電源コード(m)約1.0ヒーター2本(上・下)製品質量(g)2300温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207保証期間1年タイマー最長30分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529577EOT-201-H
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
06529586EOT-201-C
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする