曜日別特売

ペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き

ペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマペールストッカ―付収納ラック ごみ箱15L×2個付き - アイリスオーヤマ

ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できる、収納ラック付きのペールストッカーです。
約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ラック部分は書類や小物収納の他、レンジやケトルなどを置くことができます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ちょっとした作業台としても便利です。
配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。
ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。
転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。
お客様組み立てとなります。

質量(g)ペール:1個あたり 約780容量(L)ペール:1個あたり 約15耐荷重(kg)全体:約34、上天板:約5、棚板:約5、天板:約20、ペール1個あたり:約2本体質量(g)17160天板寸法(mm)約635×297(物が置ける範囲 :595×297)、上天板:約635×195棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)棚板寸法(mm)約594×187開口部(mm)【配線】約200×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×297×1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529717HWPS-635
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする