<アルインコ>ハンドル付きステッパー

<アルインコ>ハンドル付きステッパー - ファミリー・ライフ<アルインコ>ハンドル付きステッパー - ファミリー・ライフ<アルインコ>ハンドル付きステッパー - ファミリー・ライフ<アルインコ>ハンドル付きステッパー - ファミリー・ライフ<アルインコ>ハンドル付きステッパー - ファミリー・ライフ

ハンドル付きで安全にステップ運動
持久力や免疫力アップ、生活習慣病の予防が期待される有酸素運動を誰でも安全に!転倒やケガのリスクを軽減するハンドル付きで気軽に始められます。
握れて安心!ハンドルでバランスをサポート!!
床面保護の専用フロアマット付き
3段階伸縮式約93~103cm
見やすい液晶付き:ステップ回数・運動経過時間・消費カロリー・運動ペース(歩数/分)
静音設計:油圧シリンダーでスムーズ&静かな駆動を実現し関節への負担も軽減。
全身を使って左右に踏み込むステップ運動:八の字ステップで足全体の筋肉を使用して有酸素運動
お客様組立式
1年間保証書付き

仕様オートスタート、オートパワーオフ(電池の消耗を防ぐ)付属品保護マット×1、工具×1材質スチール、ABS、ポリプロピレン、ポリアミド、ニトリルブタジエンゴム質量(kg)8電源単3乾電池×1本(テスト用)耐荷重(kg)90表示上段=歩数、下段=スキャン(時間、カロリー、歩数/分)ハンドル高さ(mm)930~1030(50mmピッチ×3段)連続使用時間(分)15分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×101~111内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06538869a33472
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする