曜日別特売

56K USBアナログモデム

56K  USBアナログモデム - プラネックスコミュニケーションズ56K  USBアナログモデム - プラネックスコミュニケーションズ56K  USBアナログモデム - プラネックスコミュニケーションズ

「PL-US56K2(A)」は、モデムを内蔵していないパソコンでもアナログ公衆回線に接続可能なUSB接続56K アナログモデムです。
ノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信を可能にします。面倒なドライバインストール作業も必要ありません。
接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCD/DVDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。
Windows 11 / Windows 10(32bit/64bit)に対応し、接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。
56K ITU-T標準勧告V.90、V.92プロトコルに準拠。
データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)となります。

ホワイト質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×75RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルV.90、V.92変換タイプオス - メス伝送速度(Kbps)データ受信速度:最大56(理論値)、送信:最大33.6(理論値)コネクタ1USBコネクタ2RJ-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06538817PL-US56K2(A)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする