HIOKI(日置電機) HIOKI(日置電機)の 制御機器 HIOKI(日置電機)の 電源(制御機器) HIOKI(日置電機)の 遮断 0.5A/250Vヒューズ 0.5A/250Vヒューズ 注文コード 旧製品のハイテスタ、ヒューズ付テストリード用。内部抵抗1.8Ω、消弧剤入 対応製品3000、3030、3127-10、9153 寸法(mm)Φ6.4×30 抵抗(Ω)1.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 75830032 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06545431 75830032 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス管ヒューズ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥106 ¥96 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥100 ¥91 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.25A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥109 ¥99 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥100 ¥91 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥100 ¥91 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥100 ¥91 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥109 ¥99 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥100 ¥91 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥85 ¥77 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥109 ¥99 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.6A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥109 ¥99 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.8A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥109 ¥99 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V0.8A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V1.25A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V1.25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 税込¥92 ¥84 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断ヒューズガラス管ヒューズ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります ガラス管ヒューズ 限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズホルダ ヒューズその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品