IZUMI
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ
二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
用途
二輪用バランスウエイト
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
セット内容
5+10g×6個×16本
材質
鉛
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5(※テープ含む)
色
ブラック塗装
タイプ
5/10g刻み
内容量
1箱(1.44kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590678
ST No7-3BB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください