臭いを防ぐポリ袋 2枚入 45L
介護おむつ、ベビーおむつ、生ゴミ、ペットのウンチなど臭いが気になる臭いが気になるゴミの廃棄に!介護や医療施設などにもおすすめ!特殊フィルム入の3層構造で臭いを防ぎます。災害対策の備蓄品としても最適です。
材質LLDPE + EVOH
厚さ(mm)0.020
色白色
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1個
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06581727 | - | 00605529 | AB42 |
![]() |
臭いを防ぐポリ袋 | ハウスホールドジャパン | 1個(2枚) | ¥158 税込¥174 | 注文コードが変更になりました |