伸縮式ランドリーラック

伸縮式ランドリーラック フクダクラフト

洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。
洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。
横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。
6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。
棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。
右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。
ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。
耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg
実用新案登録済

用途
サイズ(約)
幅95×奥行40×高さ192cm
重量(約)
17.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(棚板)化粧繊維板
生産国
中国
ブラック 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06583581 RS-100 BK W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする