曜日別特売

シームレスピッチャーL2.1L

シームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックスシームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックスシームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックスシームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックスシームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックスシームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックスシームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックスシームレスピッチャーL2.1L - ウィルマックス

レバーの上下でフタが開閉できます。フタとパッキンが一体化したお手入れカンタン・清潔なパッキン一体型タテヨコピッチャーです。お水・お茶・コーヒー・ジュース・出汁などにご利用ください。※塩素等の除去作用はございません。本体の口が広くて洗いやすく、冷蔵庫のドアポケットには縦置き、棚には横置きができるなど利便性の高い液体保存容器です。【お手入れ方法】製品を洗う場合、スポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけてご使用ください。
茶渋やカビの発生には市販のキッチン漂白剤をご使用ください。
パッキン一体式のフタは、ご使用開始後1年を目安に交換してください。

材質本体:AS樹脂(エンバランス加工)、中栓・レバー:AS樹脂、フタ・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー寸法(mm)103×152×H305【蓋】薄グレー内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581806T22433
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする