曜日別特売

電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ - サンコー(サンコーミタチ)

無段変速電子ディスクグラインダ

用途
低速が冴える磨きの達人
二重絶縁モーター
厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10内容量1台
注意
※カーボンブラシCB1100
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06595027MGV100BD2-100V
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする