サンコー(サンコーミタチ)
100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ
丈夫なアルミボディモデル
細径(Φ56)で脅威の耐久力
定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)
6
質量(g)
1600
電源(V)
単相100
消費電力(W)
735
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
長さ(cm)
28.8
定格電流(A)
7.6
カーボンブラシ呼び番号
CB1102
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06594711
MG100A4-100V
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません