曜日別特売

ストレートグラインダ

ストレートグラインダ - サンコー(サンコーミタチ)

65mmストレートグラインダ
M10ネジタイプ
余裕の定格6A

寸法(mm)【インターナル】65質量(g)3000電流(A)6.0電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])18000長さ(cm)59.3カーボンブラシ呼び番号CB1004コレット径(Φmm)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06594747MGS65AD-100V
57,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする