曜日別特売

LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル

LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル - エレコムLANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル - エレコムLANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル - エレコム

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612457ECLD-OCM/BK10ブラック約1※コネクター含まず
1,270
889
978(税込)
翌々日出荷
06612466ECLD-OCM/WH10ホワイト約1※コネクター含まず
1,270
889
978(税込)
翌々日出荷
06612475ECLD-OCM/BK20ブラック約2※コネクター含まず
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
06612491ECLD-OCM/WH20ホワイト約2※コネクター含まず
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
06612500ECLD-OCM/BK30ブラック約3※コネクター含まず
2,050
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
06612509ECLD-OCM/WH30ホワイト約3※コネクター含まず
2,050
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
06612527ECLD-OCM/WH50ホワイト約5※コネクター含まず
2,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
06612536ECLD-OCM/BK70ブラック約7※コネクター含まず
2,830
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06612545ECLD-OCM/WH70ホワイト約7※コネクター含まず
2,830
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06612518ECLD-OCM/BK50ブラック約5※コネクター含まず
2,440
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
06612561ECLD-OCM/BK100ブラック約10※コネクター含まず
3,740
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
06612570ECLD-OCM/WH100ホワイト約10※コネクター含まず
3,740
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする