ヤナセ(柳瀬)
カップブラシ
従来品に比べ高い硬度です。
冷間引延により硬度アップします。
研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。
鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途
研磨作業。
ねじ径(mm)
M10
材質(ブラシ部)
鋼線ヒネリ
外径(Φmm)
75
適合材
鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638409
B-KCHE2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください