曜日別特売

シリコンカーバイト砥石

シリコンカーバイト砥石 - DREMEL(ドレメル)

石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属の研削用に設計されています。

用途
ガラス、セラミック、石材、非鉄金属の研削研磨に。
トラスコ品番
408-7704
セット内容
入数1
材質
シリコンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
長さ(mm)
9
形状
テーパー
全長(mm)
38
砥石径(Φmm)
7.1
砥粒
シリコンカーバイド砥石
外径(mm)
7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
1
内容量
1パック
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0616488783142
¥600
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする